2095020 T-8 GUANTE POWERCOAT 950-20 NEOFIT
Guante Powercoat 950‐20 Neofit
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Honeywell:2095020-08
Rubix:798258630000
EAN:3603835700663

Documentos
Detalles de producto : 2095020 T-8 GUANTE POWERCOAT 950-20 NEOFIT
Guante de neopreno negro sin soporte. Interior de algodón flocad. Acabado diamante.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Longitud | 330 mm |
| Valor de protección química | akl |
| Material Principal | neopreno |
| ESD | no |
| Color | negro |
| Grosor | 0.72 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,65 € Sin IVA
/ unidad
5,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
