Referencias
Portwest:AP60B8RXL
Rubix:798983308000
fabricante:AP60B8RXL
EAN:5036108278305

Detalles de producto : AP60 -GUANTE SANDY GRIP LITE AZUL/NEGRO
Guante de nitrilo con palma granulada para un buen agarre y resistencia al desgaste. Este guante está diseñado para su uso en entornos húmedos y con presencia de aceite. El uso de un forro ligero, suave y cómodo incrementa la comodidad para uso prolongado.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | xl |
|---|---|
| Longitud | 3000 mm |
| Valor de protección química | ajkl |
| Material Principal | nilón |
| Color | azul |
| Grosor | 1.3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,43 € Sin IVA
/ unidad
8,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días