Referencias
MAPA:34650137
Rubix:798319394000
fabricante:34650137
EAN:3245426503170




Resumen técnico
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Longitud | 360 mm |
| Valor de protección química | abcilmnos |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 BUTOFLEX 650
El único guante de Butilo del mercado con un acabado exterior grabado exclusivo, lo que significa que los objetos resbaladizos pueden manipularse sin riesgo. Comodidad excepcional, el primer guante del butilo del mercado con forro interior de tejido. Flexibilidad y destreza incomparables. El líder en resistencia química específica, para ácidos muy corrosivos, acetonas, ésteres y derivados de aminas. Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar.
MAPA chemical glove Butoflex 650, black, size 7
Aplicaciones
Industria química, farmacéutica y mecánica.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Longitud | 360 mm |
| Valor de protección química | abcilmnos |
| Material Principal | butilo |
| ESD | no |
| Color | negro |
| Grosor | 1.5 mm |
| Material | butilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,22 € Sin IVA
/ unidad
106,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días