Referencias
RHP:SLFT35
Rubix:620700830011
fabricante:SLFT35 R
EAN:00747023031368


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 100 mm |
| Material | zinc-plated pressed steel |
Documentos
Detalles de producto : SLFT35
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 700 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 100 mm |
| Material | zinc-plated pressed steel |
| Serie | slft |
| Anchura de rodamiento total | 42.88 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 10.5 mm |
| Número de orificios | 3 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6250 N |
| Diámetro exterior | 122.2 mm |
| Peso | 0.7 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,10 € Sin IVA
/ unidad
46,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días