Referencias
INA:RRY20-VA
Rubix:620400818022
fabricante:0004466450000
EAN:4012802785678


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Anchura | 31 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 71.5 mm |
Detalles de producto : RRY 20 VA
Soportes RRY..-VA, soportes-brida de tres o cuatro agujeros, de chapa de acero, con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones R, protegidos contra la corrosión, no reengrasables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 31x90,5x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 320 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 71.5 mm |
| Material | acero |
| Longitud | 90.5 mm |
| Serie | rry..-va |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12300 N |
| Diámetro exterior | 90.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,27 € Sin IVA
/ unidad
198,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días