Referencias
Timken:UCFL202
Rubix:798422757000
EAN:0087796074156


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Anchura | 33.3 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 90 mm |
Documentos
Detalles de producto : UCFL202
Las unidades bridadas de dos pernos UCFL se sugieren para aplicaciones industriales donde se encuentran cargas normales. Cada unidad viene ensamblada y lista para montarse, utilizando pernos a través de la brida. Utilizan rodamientos de bolas de anillo interior ancho con diámetros exteriores esféricos autoalineables que compensan la desalineación del eje.
Cualidades
● Esta serie está diseñada principalmente para aplicaciones donde el área de montaje está restringida.
● Cada unidad se entrega ensamblada y lista para el montaje, usando pernos a través de la brida.
● Estas unidades utilizan rodamientos de bolas con anillo interior ancho y diámetros exteriores esféricos autoalineables que compensan el desalineamiento del eje.
● Timken UCFL series Mounted Bearings feature the Timken set screw locking (UC) bearing insert.
● Rodamiento prelubricado y listo para su instalación inmediata.
● Niple de engrase suministrado para relubricación.
● El diseño de sello unido es muy adecuado para aplicaciones que implican entornos húmedos o sucios.
● Las dimensiones del espaciado de los orificios para pernos y la ubicación del centro del eje son intercambiables con las unidades de la competencia.
● Cada unidad se entrega ensamblada y lista para el montaje, usando pernos a través de la brida.
● Estas unidades utilizan rodamientos de bolas con anillo interior ancho y diámetros exteriores esféricos autoalineables que compensan el desalineamiento del eje.
● Timken UCFL series Mounted Bearings feature the Timken set screw locking (UC) bearing insert.
● Rodamiento prelubricado y listo para su instalación inmediata.
● Niple de engrase suministrado para relubricación.
● El diseño de sello unido es muy adecuado para aplicaciones que implican entornos húmedos o sucios.
● Las dimensiones del espaciado de los orificios para pernos y la ubicación del centro del eje son intercambiables con las unidades de la competencia.
Aplicaciones
Aplicaciones donde el área de montaje es restringida.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Anchura | 33.3 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 90 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 113 mm |
| Longitud | 60 mm |
| Serie | ucfl 200 |
| Anchura de rodamiento total | 25.5 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 12 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6650 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12800 N |
| Peso | 0.5 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,18 € Sin IVA
/ unidad
61,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días