Referencias
Ref. sustituida:-T-UCF206-20
FAG:UCF206-20-J7
Rubix:798752497000
fabricante:0812149600000
EAN:4047643251327


Resumen técnico
| Diámetro interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Anchura | 108 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 83 mm |
Detalles de producto : UCF206-20-J7
Soporte-brida UCF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1090 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 31.75 mm |
| Anchura | 108 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 83 mm |
| Material | hierro fundido gris |
| Altura | 31 mm |
| Longitud | 108 mm |
| Serie | ucf |
| Anchura de rodamiento total | 38.1 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 12 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
| Diámetro exterior | 40.2 mm |
| Peso | 1.051 kg |
| Forma de montaje | brida de 4 pernos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,48 € Sin IVA
/ unidad
76,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días