PCJT50-XL-N-FA125

Soporte-brida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:PCJT50-XL-N-FA125-I
INA:PCJT50-XL-N-FA125
Rubix:621002404022
fabricante:0947486750000
EAN:4064327026552
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Anchura116 mm
Distancia de fijación entre ejes157 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PCJT50-XL-N-FA125


Soportes PCJT..-FA125, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P, protegidos contra la corrosión

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Anchura116 mm
Distancia de fijación entre ejes157 mm
Materialhierro fundido
Altura13 mm
Longitud190 mm
Seriepcjt..-xl-n-fa125
Anchura de rodamiento total116 mm
Diámetro de agarres de fijación18 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr37500 N
Diámetro exterior190 mm
163,61 € Sin IVA
/ unidad
197,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días