UCF 206/H

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:UCF 206/H
Rubix:798689189000
EAN:7316579750837
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Anchura30 mm
Distancia de fijación entre ejes83 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UCF 206/H


Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada cumplen con las normas industriales japonesas (JIS). Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Cualidades

- Resist high levels of contamination
- Designed for hightemperatures and speeds
- Accommodate relatively heavy loads
- Cost-effective

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Anchura30 mm
Distancia de fijación entre ejes83 mm
Materialcast iron
Anchura de rodamiento total38.1 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r11200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,02 Sin IVA
/ unidad
38,74 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h