RCJT30-XL-N

Soporte-brida

Ver información técnica
Referencias
INA:RCJT30-XL-N
Rubix:620600401022
fabricante:0096441990000
EAN:4012802836844
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Anchura80 mm
Distancia de fijación entre ejes116.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RCJT30-XL-N


Soportes RCJT, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones R

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Anchura80 mm
Distancia de fijación entre ejes116.5 mm
Altura142 mm
Longitud142 mm
Seriercjt..-xl-n
Anchura de rodamiento total50.2 mm
Diámetro de agarres de fijación11.5 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20700 N
Diámetro exterior44 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,83 Sin IVA
/ unidad
92,96 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h