Referencias
Festo:MS9-LFM-1-AUM-DA
Rubix:798203759000
fabricante:553008
EAN:4052568195144
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MS9-LFM-1-AUM-DA


Filtro ultrafino MS9-LFM-1-AUM-DA Filtro 0,01 µm, cuba de metal, purga manual de condensados, con visualización de la presión diferencial, sentido de flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=9, Diseño=Filtro de fibras, Finura del filtro=0,01 µm, Purgador de condensado=manual giratorio

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Finura de filtro0.01 µm
Materialdie-cast aluminum, pa, borosilicate fiber, aluminum wrought alloy, pa, nbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
428,26 Sin IVA
/ unidad
518,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días