AF811-14

Filtro de flujo de aire

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AF811-14
Rubix:752100236043
fabricante:AF811-14
EAN:3618035594967
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)rc 1 1/2 ''
Finura de filtro5 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AF811-14


Filtro de aire de gran caudal
Grado de filtración 5, 2, 10, 20, 40, 70 y 100 µm
Caudal máximo hasta 16000 l/min (ANR, 0.7MPa)
Tamaño de conexión 1 1/4, 1 1/2 y 2
Opción de drenaje automático tipo flotador.
AF*00/11, Filtro de aire de gran caudal

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)140x448x150 mm
Peso neto3870 g
Diámetro de rosca (pulgadas)rc 1 1/2 ''
Finura de filtro5 µm
Tipolarge flow air filter (af800/900) with automatic condensate drain (float type, n.o.)
Materialaluminum die-casted
Tasa de flujo volumétrico12000 l/min
Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Temperatura máx.60 °C
Conexiónrc 1 1/2
315,53 € Sin IVA
/ unidad
381,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días