MS6-LFM-1/2-ARM-DA

Microfiltro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS6-LFM-1/2-ARM-DA
Rubix:798199403000
fabricante:536871
EAN:4052568172053
MS6-LFM-1/2-ARM-DA Micro filter

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS6-LFM-1/2-ARM-DA


Microfiltro MS6-LFM-1/2-ARM-DA 0.01 µm filtro, copa de plástico con protector de copa de plástico, drenaje de condensado manual, con indicador de presión diferencial, dirección de flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=6, Estructura de diseño=Filtro de fibra, Grado de filtración=0,01 µm, Drenaje de condensado=manual rotatorio
microfiltro MS6-LFM-1/2-ARM-DA 0.01 µm filtro, copa de plástico con protector de copa de plástico, drenaje de condensado manual, con indicador de presión diferencial, dirección de flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=6, Estructura de diseño=Filtro de fibra, Grado de filtración=0,01 µm, Drenaje de condensado=manual rotatorio

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)320x90x100 mm
Peso neto772 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Finura de filtro0.01 µm
Tipoparallel thread (g)
Materialaluminio fundido a presión (cuerpo), policarbonato pc (vaso), nbr (juntas), fibra de borosilicato (elemento filtrante)
Tasa de flujo volumétrico900 l/min
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.20 bar
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
119,27 Sin IVA
/ unidad
144,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días