Referencias
SMC:AFF37B-F14D
Rubix:751616036043
fabricante:AFF37B-F14D
EAN:3618035592574

Documentos
Detalles de producto : AFF37B-F14D 00117307
AFF2C~22C/AFF37B~75B, Filtros de línea principal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x325x160 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4200 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | rc 1 1/2 '' |
| Tipo | hauptleitungsfilter |
| Tasa de flujo volumétrico | 6000 l/min |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Conexión | rc 1 1/2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
397,70 € Sin IVA
/ unidad
481,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días