Referencias
Festo:MS4-LFM-1/4-ARM-Z
Rubix:798201920000
fabricante:529460
EAN:4052568085155

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Documentos
Detalles de producto : MS4-LFM-1/4-ARM-Z
Microfiltro MS4-LFM-1/4-ARM-Z Filtro de 0.01 µm, vaso de plástico con protector del vaso de plástico, desagüe de condensado manual, dirección de flujo: de derecha a izquierda. Serie=MS, Tamaño=4, Estructura de diseño=Filtro de fibra, Grado de filtración=0,01 µm, Desagüe de condensado=rotatorio manual
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 315,75 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/4 '' |
| Finura de filtro | 0.01 µm |
| Material | aluminio fundido a presión |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 14 bar |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,22 € Sin IVA
/ unidad
82,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días