MS4-LF-1/4-ERV

Filtro de aire comprimido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS4-LF-1/4-ERV
Rubix:798198875000
fabricante:529401
EAN:4052568084981
MS4-LF-1/4-ERV Filter

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''
Finura de filtro40 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS4-LF-1/4-ERV


Filtro MS4-LF-1/4-ERV 40 µm, vaso de plástico con protector del vaso de plástico, drenaje de condensado totalmente automático, dirección del flujo de izquierda a derecha. Tamaño=4, Serie=MS, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm, Drenaje de condensado=totalmente automático

Información técnica


Atributos
Peso neto317,5 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''
Finura de filtro40 µm
Materialaluminio fundido a presión
Tasa de flujo volumétrico1700 l/min
Presión de servicio mín.2 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
67,48 € Sin IVA
/ unidad
81,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días