F64H-NND-AD0

Olympian Plus Filtro de eliminación de aceite de alto caudal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

IMI Norgren:F64H-NND-AD0
Rubix:798541387000
fabricante:F64H-NND-AD0
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 - 3/4 ''
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : F64H-NND-AD0


Módulo de filtro de aire presurizado de alto rendimiento

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 - 3/4 ''
Finura de filtro0.01 µm
Tipoautomatic
Materialvaso: aluminio (metal, con indicador de nivel); cuerpo/carcasa: zinc inyectado (aleación de zinc); juntas tóricas: elastómeros sintéticos; elemento filtrante: microfibra / compuesto; visor prismático: plástico (grilamid) (opción pyrex bajo pedido).
Tasa de flujo volumétrico1680 l/min
Presión de servicio mín.0.3 bar
Presión de servicio máx.17 bar
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.65 °C
470,29 Sin IVA
/ unidad
569,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días