LF-D-MINI-A

Compressed Air Filter

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LF-D-MINI-A
Rubix:798198244000
fabricante:192554
EAN:4052568079512
LF-D-MINI-A Filter

Resumen técnico

Finura de filtro40 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LF-D-MINI-A


Filter LF-D-MINI-A Without Threaded Connection plates. Grade of filtration 40 µm, with bowl guard and automatic Condensate drain. Size=Mini, Series=D, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm, Condensate drain=fully automatic

Información técnica


Atributos
Peso neto318 g
Finura de filtro40 µm
Tipolf-d-mini-a (192554)
Materialpolyethylene (filter element); die-cast zinc (body); polycarbonate (bowl)
Tasa de flujo volumétrico1400 l/min
Presión de servicio mín.2 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Conexiónsub-base
115,39 Sin IVA
/ unidad
139,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días