0670 00 27 SILENCIADORES SIMPLES, MACHO BSP CIL C G3/4
Legris Silenciador BSP Paralelo 670
Ver información técnicaReferencias
Parker:0670 00 27
Rubix:798034201000
fabricante:0670 00 27
EAN:0820099148380

Detalles de producto : 0670 00 27 SILENCIADORES SIMPLES, MACHO BSP CIL C G3/4
Se utiliza para reducir los niveles sonoros cuando se purga el aire de un compresor.
Dimensiones reducidas.
Dimensiones reducidas.
Aplicación: Robótica, textil, semiconductores, embalaje, neumática
Material del cuerpo: Latón
Material del cuerpo: BRONCE SINTERIZADO
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto a silenciador
Tamaño de la conexión 1: G 3/4
Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrico): G3/4
Tipo de rosca de la conexión 1: BSPP
Tipo de conexión 1: BSPP macho
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Aire comprimido
Industria: Equipos de fabricación industrial
Longitud: 56
Presión máxima de funcionamiento: 12, 174
Temperatura máxima de funcionamiento: 150, 302
Presión mínima de funcionamiento: 0
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Estilo del producto: Silenciador roscado
Tipo de producto: Accesorios neumáticos funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 10
Forma: Recta
Forma: Silenciador macho
Tecnología: Neumática
Peso: 0,087
Material del cuerpo: Latón
Material del cuerpo: BRONCE SINTERIZADO
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto a silenciador
Tamaño de la conexión 1: G 3/4
Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrico): G3/4
Tipo de rosca de la conexión 1: BSPP
Tipo de conexión 1: BSPP macho
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Aire comprimido
Industria: Equipos de fabricación industrial
Longitud: 56
Presión máxima de funcionamiento: 12, 174
Temperatura máxima de funcionamiento: 150, 302
Presión mínima de funcionamiento: 0
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Estilo del producto: Silenciador roscado
Tipo de producto: Accesorios neumáticos funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 10
Forma: Recta
Forma: Silenciador macho
Tecnología: Neumática
Peso: 0,087
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 89 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 934 g |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | g 3/4 '' |
| 90 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,69 € Sin IVA
/ unidad
28,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días