ZFA200-F02

Filtro de aspiración de aire

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZFA200-F02
Rubix:751609353043
fabricante:ZFA200-F02
EAN:3618036491715
ZFA, Air Suction Filter

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''
Finura de filtro30 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZFA200-F02


Series ZF are air suction filters that prevent trouble in vacuum equipment caused by contaminants in the air. They are light weight and compact. ZF filter elements are easily replaced without tools.
ZFA, Filtro de Succión para Aire

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)70x68x28 mm
Peso neto188 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''
Finura de filtro30 µm
Materialaluminio fundido a presión
Tasa de flujo volumétrico200 l/min
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
40,65 € Sin IVA
/ unidad
49,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días