Referencias
SMC:AF50-10
Rubix:752103909043

Documentos
Detalles de producto : AF50-10 00076699
Filtro de aire de estilo modular
Índice de filtración nominal 5 µm
Caudal máximo de hasta 14000 l/min (ANR, 0,7MPa)
Tamaño de conexión de M5 a 1
Fácil sustitución y menor espacio de mantenimiento necesario
Opción de drenaje automático tipo flotador.
Índice de filtración nominal 5 µm
Caudal máximo de hasta 14000 l/min (ANR, 0,7MPa)
Tamaño de conexión de M5 a 1
Fácil sustitución y menor espacio de mantenimiento necesario
Opción de drenaje automático tipo flotador.
AF, Nuevo tipo modular, Filtro de aire
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x245x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 929 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g1 bspp '' |
| Tipo | filtr powietrza |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,32 € Sin IVA
/ unidad
72,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días