AFF70D-F14-H

Filtro de línea principal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AFF70D-F14-H
Rubix:799243983000
fabricante:AFF70D-F14-H
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)g 1-1/2 ''
Finura de filtro1 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AFF70D-F14-H


El nuevo AFF70~90D mejora el rendimiento del clásico AFF con una clasificación de partículas de 1 μm y mayor capacidad de eliminación de agua. Además, las capacidades de flujo son superiores a las de los modelos actuales. Se ahorra espacio de instalación al integrar la función de filtrado tradicional del AFF con la eliminación de agua del AMG. Un conjunto de vaso de acero inoxidable ligero ahorra mejora el manejo y simplifica el servicio.

Cualidades

Diseño que ahorra espacio, Ahorro de mano de obra en tuberías, Ligero, Tamaño de puerto: 1, 1 1/2, 2, Roscas: Rc, G, NPT

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1-1/2 ''
Finura de filtro1 µm
Tipofiltr liniowy
Materialaluminio fundido a presión
401,40 Sin IVA
/ unidad
485,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días