MS6-LFX

Cartucho de filtro de carbón activado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS6-LFX
Rubix:798129291000
fabricante:532911
EAN:4052568005320
MS6-LFX Activated carbon filter cartridge

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 - 3/4 ''
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS6-LFX


Cartucho de filtro de carbón activado MS6-LFX para la serie MS, aire comprimido prácticamente libre de aceite Tamaño=6, Serie=MS, Información de materiales del filtro=carbón activado

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)175x60x60 mm
Peso neto59,96 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 - 3/4 ''
Finura de filtro0.01 µm
Tipoactivated carbon filter
Materialcuerpo: aluminio fundido a presión; protección del vaso: plástico (policarbonato/poliamida); vaso: metal; elemento filtrante: carbón activado; juntas: caucho nitrílico. nota: sin cobre ni ptfe.
Tasa de flujo volumétrico900 l/min
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.20 bar
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
48,90 € Sin IVA
/ unidad
59,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días