Referencias
Festo:MS9-LFM-G-BUV-DA
Rubix:798204009000
fabricante:564042
EAN:4052568211240
Documentos
Detalles de producto : MS9-LFM-G-BUV-DA
Filtro fino MS9-LFM-G-BUV-DA filtro 1 µm, protector metálico del vaso, drenaje de condensado completamente automático, con indicador de presión diferencial, dirección de flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=9, Estructura de diseño=Filtro de fibra, Grado de filtración=1 µm, Drenaje de condensado=(* completamente automático, * manual de contacto momentáneo)
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | ohne '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 1 µm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
429,76 € Sin IVA
/ unidad
520,01 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días