Referencias
Festo:LFMB-D-MINI
Rubix:798198258000
fabricante:192569
EAN:4052568079536

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/8 - 3/8 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 1 µm |
Documentos
Detalles de producto : LFMB-D-MINI
Filtro fino LFMB-D-MINI sin placas de conexión roscadas con pasador roscado FRB. Cartucho filtrante de 1 µm, con protector metálico del vaso. Serie=D, Tamaño=Mini, Estructura de diseño=Filtro de fibra, Grado de filtración=1 µm, Drenaje de condensado=rotativo manual
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 324 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/8 - 3/8 '' |
| Finura de filtro | 1 µm |
| Tipo | fine filter |
| Material | cuerpo: zinc fundido a presión; vaso: policarbonato (pc); elemento filtrante: fibra de borosilicato |
| Tasa de flujo volumétrico | 675 l/min |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,10 € Sin IVA
/ unidad
118,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días