Referencias
Festo:MS9-LFM-1-AUV-HF-DA
Rubix:798203771000
fabricante:553048
EAN:4052568195267

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Documentos
Detalles de producto : MS9-LFM-1-AUV-HF-DA
Microfiltro MS9-LFM-1-AUV-HF-DA filtro 0.01 µm, protector metálico del vaso, alto caudal, drenaje de condensado totalmente automático, con indicador de presión diferencial, dirección de flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=9, Estructura de diseño=Filtro de fibra, Grado de filtración=0,01 µm, Drenaje de condensado=(* totalmente automático, * manual de contacto momentáneo)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 760x230x250 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3890 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1 '' |
| Finura de filtro | 0.01 µm |
| Material | aluminio fundido a presión |
| Presión de servicio mín. | 2 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
525,47 € Sin IVA
/ unidad
635,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días