MS4-LF-1/4-CRV

Filtro de aire comprimido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS4-LF-1/4-CRV
Rubix:798198871000
fabricante:529397
EAN:4052568084967
MS4-LF-1/4-CRV Filter

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''
Finura de filtro5 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS4-LF-1/4-CRV


Filtro MS4-LF-1/4-CRV Filtro de 5 µm, cubeta de plástico con protector de cubeta de plástico, purga de condensados totalmente automática, sentido de flujo de izquierda a derecha. Tamaño=4, Serie=MS, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=5 µm, Purga de condensados=totalmente automática

Información técnica


Atributos
Peso neto325,19 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''
Finura de filtro5 µm
Materialaluminio fundido a presión
Tasa de flujo volumétrico1300 l/min
Presión de servicio mín.2 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
67,48 € Sin IVA
/ unidad
81,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días