Referencias
IMI Norgren:F18-C00-A3DG
Rubix:798207759000
fabricante:F18-C00-A3DG



Documentos
Detalles de producto : F18-C00-A3DG
Filtro de aire comprimido 40 My G2
FILTRO DE AIRE COMPRIMIDO 40 MY G2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 2 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 40 µm |
| Material | aluminio |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 17 bar |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1366,64 € Sin IVA
/ unidad
1653,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días