Referencias
Festo:LF-1-D-MAXI
Rubix:798197420000
fabricante:159615
EAN:4052568006334

Documentos
Detalles de producto : LF-1-D-MAXI
Filtro LF-1-D-MAXI con protector metálico del vaso. Tamaño=Maxi, Serie=D, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm, Drenaje de condensado=rotatorio manual
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 137x246x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1617 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1 '' |
| Finura de filtro | 40 µm |
| Material | zinc fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 5300 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,18 € Sin IVA
/ unidad
237,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días