LFMBA-3/8-D-MINI-DA

Combinación de filtro LFMBA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LFMBA-3/8-D-MINI-DA
Rubix:798199115000
fabricante:532865
EAN:4052568166014
LFMBA-3/8-D-MINI-DA Fine filter combination

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LFMBA-3/8-D-MINI-DA


Combinación de filtro fino LFMBA-3/8-D-MINI-DA 0.01 µm cartucho filtrante, con protector metálico de cuenco, con indicador de presión diferencial, drenaje de condensado manual. Tamaño=Mini, Serie=D, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=0,01 µm, Eficiencia de filtrado=99,9999 %

Información técnica


Atributos
Peso neto742,35 g
Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Finura de filtro0.01 µm
231,44 Sin IVA
/ unidad
280,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días