AF40-F03 00086099

Filtro de aire

Ver información técnica

Referencias

SMC:AF40-F03
Rubix:751609034043
EAN:3618030276714
AF10-60, Modular Style, Air Filter

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)g3/8 bspp ''
Finura de filtro5 µm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AF40-F03 00086099


Filtro de aire de estilo modular
Índice de filtración nominal 5 &#181m
Caudal máximo de hasta 14000 l/min (ANR, 0,7MPa)
Tamaño de conexión de M5 a 1
Fácil sustitución y menor espacio de mantenimiento necesario
Opción de drenaje automático tipo flotador.

Información técnica


Atributos
Peso neto550 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g3/8 bspp ''
Finura de filtro5 µm
Tipoair filter
Materialpolycarbonate
Tasa de flujo volumétrico4000 l/min
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Temperatura máx.60 °C
Conexión3/8 g
35,25 € Sin IVA
/ unidad
42,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días