F74V-4GN-EMA

Filtro Puraire, depósito metálico, desagüe manual, Olympian Plus F68H

Ver información técnica

Referencias

IMI Norgren:F74V-4GN-EMA
Rubix:798509586000
fabricante:F74V-4GN-EMA
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Finura de filtro5 µm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : F74V-4GN-EMA


▪ Filtros coalescentes de alta eficiencia
▪ El elemento coalescente elimina partículas submicrónicas y convierte la niebla de aceite y agua en forma líquida para su drenaje
▪ Indicador de servicio estándar
Filtro de eliminación de aceite F74 G1/2, cuba cerrada

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Finura de filtro5 µm
Tipoöldampfentfernungsfilter f74 g1/2 (geschlossene schüssel)
Materialaluminio fundido a presión (cuerpo y cuba metálica), elemento de carbón activado/aluminio, elastómeros cr y nbr
Tasa de flujo volumétrico798 l/min
Presión de servicio mín.2.5 bar
Presión de servicio máx.17 bar
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.65 °C
Conexióng1/2
478,78 € Sin IVA
/ unidad
579,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días