Referencias
Festo:LFMBA-3/8-D-MINI-DA-A
Rubix:798199125000
fabricante:532875
EAN:4052568166113

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/8 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Documentos
Detalles de producto : LFMBA-3/8-D-MINI-DA-A
Combinación de filtro fino LFMBA-3/8-D-MINI-DA-A cartucho filtrante 0.01 µm, con protector metálico del vaso, con indicador de presión diferencial, drenaje automático de condensado. Tamaño=Mini, Serie=D, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=0,01 µm, Eficiencia de filtrado=99,9999 %
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 805,5 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/8 '' |
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
366,47 € Sin IVA
/ unidad
443,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días