Referencias

SMC:AF30-F03-A
Rubix:798395768000
fabricante:AF30-F03-A
EAN:3618035597838
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)g3/8 bspp ''
Finura de filtro5 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AF30-F03-A


Filtro de aire de estilo modular
Índice de filtración nominal 5 &#181m
Caudal máximo de hasta 14000 l/min (ANR, 0,7MPa)
Tamaño de conexión de M5 a 1
Fácil sustitución y menor espacio de mantenimiento necesario
Opción de drenaje automático tipo flotador.
AF10-60-A, Nuevo tipo modular, Filtro de aire

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)57x129x53 mm
Peso neto180 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g3/8 bspp ''
Finura de filtro5 µm
Tipofiltr powietrza
Tasa de flujo volumétrico2500 l/min
Presión de servicio máx.10 bar
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
24,50 Sin IVA
/ unidad
29,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días