Referencias
SMC:AMG650-14D
Rubix:752100289043
EAN:3618035576949

Documentos
Detalles de producto : AMG650-14D
Water Separator
Water removal rate 99%
Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2
N.C. or N.O. auto drain option.
Water removal rate 99%
Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2
N.C. or N.O. auto drain option.
AMG150C-550C/AMG650-850, Separador de agua, Nuevo modelo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x325x160 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4281 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g1 1/2bspp '' |
| Tipo | mit automatischem ablass (n.o.) |
| Tasa de flujo volumétrico | 6000 l/min |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
| Presión de servicio máx. | 15 bar |
| Conexión | g-gewinde (thread type g) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
502,70 € Sin IVA
/ unidad
608,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días