Referencias
Festo:LF-D-5M-MIDI-A
Rubix:798198250000
fabricante:192561
EAN:4052568152307

Documentos
Detalles de producto : LF-D-5M-MIDI-A
Filter LF-D-5M-MIDI-A Without Threaded Connection plates with FRB Threaded pin. Degree of filtration: 5 µm, with bowl guard and automatic Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm, Condensate drain=fully automatic
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x65x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 655,24 g |
| Finura de filtro | 5 µm |
| Tipo | filter lf-d-5m-midi-a 192561 |
| Material | die-cast zinc (body); pc polycarbonate (bowl); pe polyethylene (filter element) |
| Tasa de flujo volumétrico | 2000 l/min |
| Presión de servicio mín. | 2 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Conexión | sub-base |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,54 € Sin IVA
/ unidad
191,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días