MS6-LF-1/2-CUV-Z

Filtro de aire comprimido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS6-LF-1/2-CUV-Z
Rubix:798201947000
fabricante:529614
EAN:4052568164058
MS6-LF-1/2-CUV-Z Filter

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/2 ''
Finura de filtro5 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS6-LF-1/2-CUV-Z


Filtro MS6-LF-1/2-CUV-Z 5 µm, protector metálico del vaso, drenaje de condensado totalmente automático, dirección del flujo de derecha a izquierda. Tamaño=6, Serie=MS, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=5 µm, Drenaje de condensado=totalmente automático

Información técnica


Atributos
Peso neto1073 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/2 ''
Finura de filtro5 µm
Materialaluminio fundido a presión
Tasa de flujo volumétrico3200 l/min
Presión de servicio mín.2 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
115,33 € Sin IVA
/ unidad
139,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días