Referencias

Festo:MS9-LFM-3/4-BUV-HF
Rubix:798203750000
fabricante:552970
EAN:4052568195076
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)3/4 ''
Finura de filtro1 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS9-LFM-3/4-BUV-HF


Filtro fino MS9-LFM-3/4-BUV-HF Filtro 1 µm, cuba metálica, alto caudal, purgador de condensados totalmente automático, sentido de flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=9, Diseño=Filtro de fibras, Finura del filtro=1 µm, Purgador de condensados=(* automático, * manual monostable)

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)3/4 ''
Finura de filtro1 µm
Materialdie-cast aluminium, pa, borosilicate fiber, wrought aluminium alloy, pa, nbr
511,85 Sin IVA
/ unidad
619,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días