LF-D-5M-MINI

Filtro de aire comprimido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LF-D-5M-MINI
Rubix:798198247000
fabricante:192557
EAN:4052568014940
LF-D-5M-MINI Filter

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)g1/8 - g3/8 ''
Finura de filtro5 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LF-D-5M-MINI


Filtro LF-D-5M-MINI sin placas de conexión roscadas, con pasador roscado FRB. Grado de filtración: 5 µm, con protector del vaso y drenaje de condensado manual. Tamaño=Mini, Serie=D, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=5 µm, Drenaje de condensado=rotatorio manual

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)180x50x70 mm
Peso neto312,76 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g1/8 - g3/8 ''
Finura de filtro5 µm
Tipomanual (condensate drain by manual rotation)
Materialcuerpo: zinc fundido a presión; vaso: pc (policarbonato); elemento filtrante: pe (polietileno)
Tasa de flujo volumétrico1100 l/min
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
59,59 € Sin IVA
/ unidad
72,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días