Referencias
SMC:AMG150C-F02D
Rubix:798110153000
fabricante:AMG150C-F02D
EAN:3618035577830

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g1/4 bspp '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 3 µm |
Documentos
Detalles de producto : AMG150C-F02D
Separador de agua
Tasa de eliminación de agua 99%
Caudal nominal de 300 a 12000 l/min (ANR)
Tamaño de conexión 1/8 a 2
Opción de drenaje automático N.C. o N.O.
Tasa de eliminación de agua 99%
Caudal nominal de 300 a 12000 l/min (ANR)
Tamaño de conexión 1/8 a 2
Opción de drenaje automático N.C. o N.O.
AMG150C-550C/AMG650-850, Separador de agua, Nuevo modelo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 66x172x63 mm |
|---|---|
| Peso neto | 454 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g1/4 bspp '' |
| Finura de filtro | 3 µm |
| Tipo | parallel (g) |
| Material | aluminio fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 300 l/min |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
| Presión de servicio máx. | 15 bar |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,18 € Sin IVA
/ unidad
138,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días