LFMBA-3/8-D-MINI

Combinación de filtro LFMBA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LFMBA-3/8-D-MINI
Rubix:798197551000
fabricante:162660
EAN:4052568131999
LFMBA-3/8-D-MINI Fine filter combination

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LFMBA-3/8-D-MINI


Combinación de filtro fino LFMBA-3/8-D-MINI Microfiltro 1 µm para prefiltración y Microfiltro 0.01 µm, con protector metálico del vaso. Tamaño=Mini, Serie=D, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=0,01 µm, Eficiencia de filtración=99,9999 %

Información técnica


Atributos
Peso neto720,3 g
Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Finura de filtro0.01 µm
198,74 Sin IVA
/ unidad
240,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días