Referencias
SMC:AFM20-F01-A
Rubix:798395784000
fabricante:00983913
EAN:3618035590372

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g1/8 bspp '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 3 µm |
Documentos
Detalles de producto : AFM20-F01-A
Separador de gotas de estilo modular
Capacidad nominal de filtración de 0,3 µm
Caudal máximo de hasta 1100 l/min (ANR, 0,7MPa)
Tamaño de conexión de 1/8 a 1
Fácil sustitución y reducido espacio de mantenimiento necesario
Opción de autodrenaje de tipo flotante.
Capacidad nominal de filtración de 0,3 µm
Caudal máximo de hasta 1100 l/min (ANR, 0,7MPa)
Tamaño de conexión de 1/8 a 1
Fácil sustitución y reducido espacio de mantenimiento necesario
Opción de autodrenaje de tipo flotante.
AFM20-40-A, Nuevo tipo modular, Separador de neblina
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x97x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 180 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g1/8 bspp '' |
| Finura de filtro | 3 µm |
| Tasa de flujo volumétrico | 200 l/min |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,88 € Sin IVA
/ unidad
57,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días