Referencias
Festo:MS12-LFX
Rubix:798199409000
fabricante:537147
EAN:4052568172220

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1 / 1 1/4 / 1 1/2 / 2 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Documentos
Detalles de producto : MS12-LFX
Cartucho de filtro de carbón activo MS12-LFX para serie MS. Aire comprimido no lubricado. Tamaño=12, Serie=MS, Clase de resistencia a la corrosión KBK=2, Contenido residual de aceite=<= 0,003 mg/m3, Peso del producto=445 g
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 583,9 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1 / 1 1/4 / 1 1/2 / 2 '' |
| Finura de filtro | 0.01 µm |
| Tipo | activated carbon filter |
| Material | die-cast aluminum (housing), wrought aluminum alloy (metal bowl), pc polycarbonate (inspection window), nbr seals, activated carbon filter |
| Tasa de flujo volumétrico | 15190 l/min |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
363,40 € Sin IVA
/ unidad
439,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días