EXTRACTOR RODAMIENTOS 20-150MM 3 GARRAS

Extractor universal 3 garras

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:7570453
Roebuck:886555
Rubix:798960533000
EAN:3660338399855
brand logo

Resumen técnico

Número de abrazaderas/garras3
Capacidad interior170 mm
Capacidad exterior150 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EXTRACTOR RODAMIENTOS 20-150MM 3 GARRAS


Extractores de 3 garras. Construcción robusta, alto rendimiento y larga vida útil. Para utilizar como toma interior o exterior. Topes para evitar la caída de las garras.. Tornillo de extracción mecánica. Hilo laminado con revestimiento especial. Cambio o inversión rápida de las garras de extracción pulsando la parada. También es adecuado para retirar piezas asimétricas. El hombro de la cabeza del tornillo evita que la llave se deslice. Fabricado en Alemania
Combination 3-arm puller (3-2) 20 x 150 mm

Información técnica


Atributos
Número de abrazaderas/garras3
Capacidad interior170 mm
Capacidad exterior150 mm
Fuerza de extracción3.5 t
234,88 € Sin IVA
/ unidad
284,20 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días