43-1 TIRADOR UNIVERSAL DE 2 GA RRAS CON GARRAS AUTOCENTRADAS
Extractor de 2 brazos tamaño 1
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Kukko:43-1
Rubix:798325763000
EAN:4021176015458

Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 0 mm |
| Capacidad exterior | 60 mm |
Documentos
Detalles de producto : 43-1 TIRADOR UNIVERSAL DE 2 GA RRAS CON GARRAS AUTOCENTRADAS
Extractor para piezas pequeñas, de dos brazos, con mango en T, modelo 43
Características: con ganchos extractores de alta capacidad de carga, con mecanismo de fuerza, autocentrantes y delgados de acero para herramientas de aleación de cromo. Con reajuste automático del mango, punta de centrado de giro libre y husillo de presión bonificado y con recubrimiento especial, con propiedades de deslizamiento muy buenas. Modelo de fácil manejo y compacto.
Aplicación: especialmente adecuado para electromotores pequeños, pinzas de baterías, pequeños rodamientos de bolas, etc. para el equipo eléctrico del automóvil, talleres eléctricos, reparaciones en instalaciones de aire comprimido y aplicaciones similares.
Ganchos extractores de autosujeción y autocentrantes.
Características: con ganchos extractores de alta capacidad de carga, con mecanismo de fuerza, autocentrantes y delgados de acero para herramientas de aleación de cromo. Con reajuste automático del mango, punta de centrado de giro libre y husillo de presión bonificado y con recubrimiento especial, con propiedades de deslizamiento muy buenas. Modelo de fácil manejo y compacto.
Aplicación: especialmente adecuado para electromotores pequeños, pinzas de baterías, pequeños rodamientos de bolas, etc. para el equipo eléctrico del automóvil, talleres eléctricos, reparaciones en instalaciones de aire comprimido y aplicaciones similares.
Ganchos extractores de autosujeción y autocentrantes.
Aplicaciones
Extracción sensible de rodamientos pequeños; engranajes y poleas para espacios estrechos y de difícil acceso
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 0 mm |
| Capacidad exterior | 60 mm |
| Profundidad | 50 mm |
| Fuerza de extracción | 1 t |
| Uso | extracción sensible de rodamientos pequeños, engranajes y poleas |
| Tipo | extractor |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,80 € Sin IVA
/ unidad
78,41 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días