1957988 1.07/2A1-B - EXTRACTOR UNIV. 3 PATAS, C/GANCHO PZA. UNICA ACERO C/FRENO 200X150 MM

Extractor universal

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gedore:1.07/2A1-B
Rubix:798179052000
fabricante:1957988
EAN:4036976121612
brand logo
Resumen técnico
Número de abrazaderas/garras3
Capacidad interior260 mm
Capacidad exterior200 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1957988 1.07/2A1-B - EXTRACTOR UNIV. 3 PATAS, C/GANCHO PZA. UNICA ACERO C/FRENO 200X150 MM


Cualidades

•Distribución uniforme de la fuerza en 3 patas que garantiza un agarre seguro y una fuerza de tracción equilibrada
Patas de tracción forjadas de una sola pieza
Con freno para las patas - evita el deslizamiento accidental de las patas. La pata puede deslizarse a lo largo de la barra transversal con solo presionar un botón
Puede utilizarse como extractor externo e interno desplazando los ganchos
Ganchos intercambiables disponibles para diferentes profundidades de sujeción
Ampliable con husillo hidráulico (ver tabla)

Información técnica


Atributos
Número de abrazaderas/garras3
Capacidad interior260 mm
Capacidad exterior200 mm
Profundidad150 mm
Fuerza de extracción5 t
Diámetro22 mm
Tipouniversal puller
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,38 Sin IVA
/ unidad
287,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días