Referencias
Facom:U.16J2A
Rubix:798526698000
EAN:3148515220012


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad interior | 16 mm |
| Capacidad exterior | 22 mm |
Detalles de producto : U.16J2A JUEGO EXTRACTORES DE RÓTULAS
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad interior | 16 mm |
| Capacidad exterior | 22 mm |
| Profundidad | 100 mm |
| Fuerza de extracción | 8 t |
| Diámetro | 36 mm |
| Tipo | separator set |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,91 € Sin IVA
/ unidad
212,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días