8108940 1.06/4-3 - EXTRACTOR UNIV. DE DOS PATAS 520X300 MM
Extractor universal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:1.06/4-3
Rubix:798178808000
fabricante:8108940
EAN:4036976103458


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 600 mm |
| Capacidad exterior | 520 mm |
Documentos
Detalles de producto : 8108940 1.06/4-3 - EXTRACTOR UNIV. DE DOS PATAS 520X300 MM
Cualidades
•Patrón forjado resistente
Escala para el ajuste uniforme de las patas de extracción. Permite una extracción centrada, con una transmisión de fuerza óptima, incluso cuando se requieren fuerzas de tracción extremadamente altas
Patas de extracción alargadas
Puede utilizarse como extractor externo e interno moviendo los ganchos
Ganchos intercambiables disponibles para distintas profundidades de sujeción
Ampliable con husillo hidráulico (véase la tabla)
Escala para el ajuste uniforme de las patas de extracción. Permite una extracción centrada, con una transmisión de fuerza óptima, incluso cuando se requieren fuerzas de tracción extremadamente altas
Patas de extracción alargadas
Puede utilizarse como extractor externo e interno moviendo los ganchos
Ganchos intercambiables disponibles para distintas profundidades de sujeción
Ampliable con husillo hidráulico (véase la tabla)
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 600 mm |
| Capacidad exterior | 520 mm |
| Profundidad | 300 mm |
| Fuerza de extracción | 10 t |
| Diámetro | 36 mm |
| Tipo | universal puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
516,04 € Sin IVA
/ unidad
624,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días