EXTRACTOR EXT. 15-170X170 U.310-170
U.310 - Extractores para toma exterior
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:U.310-170
Rubix:798500762000
EAN:3148510752051


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad interior | 15 mm |
| Capacidad exterior | 250 mm |
Documentos
Detalles de producto : EXTRACTOR EXT. 15-170X170 U.310-170
•Polivalente: montaje con 2 ó 3 garras. Transformación posible en extractor de toma interior con las garras U.310G3 + tornillo U.20B1. • Comodidad : extractor de garras autorregulables por muelle de recuperación. El extractor se mantiene en posición sobre el rodamiento incluso si no está bajo tensión. • Seguridad: bloqueo de las garras en posición sobre el rodamiento mediante una moleta. No hay riesgos de que el extractor escape del rodamiento. • Auxiliares de extracción adaptables: tornillo hidráulico U.3 y masa de inercia U.2.
EXTR.U.310 -3 GARRAS-15-170MM
Cualidades
comodidad : extractor de garras autorregulables por muelle de recuperación. el extractor se mantiene en posición sobre el rodamiento incluso si no está bajo tensión.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4825 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 380x125x145 mm |
| Peso con embalaje | 4837 g |
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
| Capacidad interior | 15 mm |
| Capacidad exterior | 250 mm |
| Profundidad | 170 mm |
| Fuerza de extracción | 10 t |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
482,97 € Sin IVA
/ unidad
584,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días