43-3 TIRADOR UNIVERSAL DE 2 GA RRAS CON GARRAS AUTOCENTRADAS

Extractor de 2 brazos tamaño 1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Kukko:43-3
Rubix:798325761000
EAN:4021176015946
brand logo

Resumen técnico

Número de abrazaderas/garras2
Capacidad interior80 mm
Profundidad80 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 43-3 TIRADOR UNIVERSAL DE 2 GA RRAS CON GARRAS AUTOCENTRADAS


Extractor para piezas pequeñas, de dos brazos, con mango en T, modelo 43

Características: con ganchos extractores de alta capacidad de carga, con mecanismo de fuerza, autocentrantes y delgados de acero para herramientas de aleación de cromo. Con reajuste automático del mango, punta de centrado de giro libre y husillo de presión bonificado y con recubrimiento especial, con propiedades de deslizamiento muy buenas. Modelo de fácil manejo y compacto.

Aplicación: especialmente adecuado para electromotores pequeños, pinzas de baterías, pequeños rodamientos de bolas, etc. para el equipo eléctrico del automóvil, talleres eléctricos, reparaciones en instalaciones de aire comprimido y aplicaciones similares.

Ganchos extractores de autosujeción y autocentrantes.

Cualidades

Thin pulling hooks
Automatic self-centering pulling hooks
Two-arm design for space-saving operation
This handy, space-saving model is particularly suited for vehicle electrical equipment, electrical workshops, compressed air repair processes and other similar applications
The thin pulling hooks are suitable for narrow, difficult-to-access locations
Almost all components available as replacement parts, time-saving order process thanks to numbering system

Información técnica


Atributos
Número de abrazaderas/garras2
Capacidad interior80 mm
Profundidad80 mm
Fuerza de extracción1 t
Tipo3-jaw universal puller with self-centering jaw
68,40 € Sin IVA
/ unidad
82,76 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días